Sanwa Instrument Motor PHASE DETECTOR KS3 AC75 to 500V 1unit
Rp5.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KS3 |
---|---|
Unit | 1unit |
Operating Voltage Range | AC75 to 500V |
Width x Depth x Height | 72x38x128mm |
Power Supply | Laminated Type 9V Dry Battery (6LR61)x1 (accessory) |
M Code | 76084757 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Checking of the rotating direction of 3 phase motors and phase detection of 3 phase alternating current are possibleRotating direction can be discriminated by manually turning the shaft of a 3 phase motorIt can be fixated to a circuit board, etc. with the magnet behind the main bodySafety standard: A IEC61010-1 CAT.3 500V compliant product.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan