SCS Moisture Barrier Bag 7001216 406x305mm 1set(100sheets)

#Nomor SKU S008460129
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7001216
Unit 1set(100sheets)
LxW 406x305mm
Thickness 0.085mm
Material Charge Preventing Polyester Film, Aluminium Deposition Layer, Charge Preventing Polyethylene Film
M Code 16411264
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A moisture preventing shield bag treated with static prevention on both the inner side and outer side while using a polyester with an aluminum layer.
-Lightweight yet has excellent strength.
-For packaging electronic parts that need to be protected fro

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan