AQUA SYSTEM Gun Nozzle with a Flow Meter GNAL25K24 1pc

#Nomor SKU S008436025
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GNAL25K24
Unit 1pc
Connection Port Diameter Rc1
Flow Range (L/minute) 6 to 120
Working Pressure (MPa) 0.15
Wetted Part Materials Aluminium/PP/Reinforced Polyamide/Iron/Stainless Steel
Packing Materials Nitrile Rubber (NBR)
M Code 48861644
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Features
-It is a set of turbine digital type battery type flowmeter (TB - K24 - FM) and manual gun nozzle (GN - AL 25).
-You can refuel while measuring the flow rate of kerosene and light oil.
-Please use in conjunction with pumps and hoses.
Use
-
Warning
-Constant pressure and flow rate are required.
-It can not be used for automatic falling or gasoline.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait