TRUSCO Sepatu Safety Sneakers Low Cut TYM290W White 1pair

#Nomor SKU S008394899
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TYM290W
Unit 1pair
Color White
Pressure Resistance (kN) 4.5 ± 0.1
Dimensions (cm) 29.0
Foot Width Size EEE
M Code 20769148
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is a lightweight sneaker type, it is hard to get tired even if wearing it for a long time. The toes are designed to face upward, easy to run, hard to stumble. Have extensive size line up. Difficult-to-slip shoe sole.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait