Kakuri Ryoba Saw KAKURI 41339 ? 4mm 1unit

#Nomor SKU S008388232
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 41339
Unit 1unit
Soft Wire φ 4mm
Cutting Performance Hard Wire φ 2mm
Total Length 213mm
Material Steel nipper blade
Handle Materials Aluminium
Blade length 270mm
Grip Material Rattan
Blade Materials Cutlery carbon steel
Purpose of Use From DIY to cutting unwanted large items.
M Code 39429266
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2018
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Can be used as is, as this saw has undergone authentic dressingA storage case that covers the blade edge is included, making it convenient for storage.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk