NITTO KOHKI Mesin Bor Magnet Quick Auto Atra Ace QA-4000 100 V 1unit

#Nomor SKU S008356622
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QA-4000 100 V
Unit 1unit
Power Consumption Magnet (W) 50
Maximum stroke (mm) 75
Maximum Plate Thickness (mm) 35
Power AC100V (50/60Hz)
Rated Current (A) (Electric drill) 7.0
No Load Rotation Speed (rpm) (Electric drill) 750
Accessories Jet broach phi 22 x 35 L / 1, pilot pin A 2/1, hexagonal bar spanner 3 mm, 4 mm / 1 each, spanner 8 x 10 mm / 1, cutting oil 0.5 L / 1 can, chains / 1 can, tool box /1 box
Magnet Dimensions (mm) 82x172
Magnet Maximum Magnetic Force (N[kgf]) 6664 (680)
Drilling Ability Jet brooch one touch type 35L/Ø 17.5mm - Ø 40mm (thickness of 9-35mm), high brooch one touch type 12L/Ø 14mm, Ø 15mm (plate thickness 9-12mm), high brooch one touch type 25L /Ø 16-Ø 18mm (plate thickness 9-25mm)
Power Consumption Rated (W) (Electric drill) 680
Cabtire Code 5 (1.25 mm <sup> 2 </ sup> 3 cores)
M Code 75278016
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
Compact, lightweight (18.5 kg) fully automated, high efficiency type Quick return function is equipped with emergency automatic stop device for shortening working time and detecting lateral shift, so it is excellent in safety.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait