NITTO KOHKI Electric Belt EBS-30A 1unit

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EBS-30A
Unit 1unit
Belt Speed (m/minute) 1890
No Load Rotation Speed (rpm) 12000
Belt Width (mm) 30
Power AC100V (50/60Hz)
Cabtire Cord (m) 4
Accessories Abrasive belt # 60 x 30 2 pcs (1 body equipped) . Polishing belt # 80 x 30, each one of # 100 x 30 _x000 D _. Sub handle assembly 1 set _ x 1000 D _. One grip guard . Carbon brush assembly 1set . Hexagonal bar spanner 5 mm, 4 mm each one
Power Consumption Rated (W) 900
Belt Length (mm) 540
Rated time Continuous
Rated Current (A) 9
TRUSCO Number 491-6964
M Code 00198406
Berat (Kg) 7.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
The body angle can be adjusted according to work position and workpiece shape. When the idle pulley is pushed in, the tension bar is locked and the polishing belt can be replaced easily. Small grip easy to hold . High power 1010 W.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan