NITTO KOHKI DC Drive Diaphragm Type Vacuum Pump / Compressor Sharing Type DP0102H-X1 1unit

#Nomor SKU S008353342
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DP0102H-X1
Unit 1unit
Ultimate Vacuum (kPa) -50.7
Maximum Pressure (MPa) 0.08
Insulation class Coil / equivalent to E type
Mounting Dimensions (mm) 50x30
Suction Diameter (mm) OD Ø 6
Service Life (hour) 3000
Rating Time Continuous
Rated Voltage (V) DC12
Discharge Air Volume (L/minute) 4
Discharge Outlet Diameter Outer diameter Ø 6
Maximum Current (A) 0.7
M Code 47340151
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan