Nansin Screw-in Type Universal Rubber Car (Bearing Included) SSC150CBC 1pc

#Nomor SKU S008314592
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSC150CBC
Unit 1pc
Attachment Height H 194mm
Shaft Length L 40mm
Starting Turning Force 64.8daN
Wheel Width W 40mm
Caster Type Screw-in type freewheel caster
Starting Force 9.6daN
Material (Wheel) Rubber (containing B)
Stopper None
Wheel Diameter D 150φ mm
Eccentricity E 40mm
Shape Universal vehicle
Wheel Type Single wheel
Allowable Load 160daN
Hexagon Opposite Side 30mm
Screw Dimensions T M20xP2.5
M Code 34702044
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Screw type caster
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan