NSK Deep Groove Ball Bearing (Laher) 6302 1pc
Rp35.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 6302 |
---|---|
Unit | 1pc |
Dimensions d (ɸmm) | 15 |
Dimensions D(ɸmm) | 42 |
Dimension B (mm) | 13 |
Dimensions r (mm) | 1 |
Basic Load Rating Cr (kN) | 11.40 |
Basic Load Rating Cor (kN) | 5.45 |
Limiting Speed Grease (rpm) | 17000.00 |
Limiting Speed Oil (rpm) | 20000.00 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These bearings are the most common type and are used in a wide variety of applications.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |