FYH Adapter For Bearing H300X,H2300X H315X 1pc

#Nomor SKU S008254847
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H315X
Unit 1pc
Dimension B2 15mm
Compatible Bearing UK 215, UKP 215, UKF 215
Dimension B1 55mm
Compatible Sleeves A315X
Using Washer AW15X
Use nut AN15
Shaft Hole Diameter d1 65mm
Type adapter
Dimension D2 Ø 98mm
M Code 38357785
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Feature
It can be used for pillow blocks whose maker's part number begins with UK (a type that stops the axis with an adapter). .Washers, sleeves, lock nuts are individually replaceable.
Useable
Fix the axis
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan