Panduit Marker Tape PMDR-9 1bag(10rolls)
Rp839.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PMDR-9 |
---|---|
Unit | 1bag(10rolls) |
Length (m) | 2.4 |
Length (mm) | 5.59 |
Display | 9 |
Service Space | indoor |
Operating Temperature Range (°C) | -1 to 130 |
Material | Polyester, acrylic pressure-sensitive adhesive |
TRUSCO Number | 836-1109 |
M Code | 73843708 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 14 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
It is economical as it can be taken out for the necessary length and used.
Usable
Display and identification of cables and others
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan