Panduit Selongsong Pelapis Kabel HSTT38-C4 yellow 1roll
      Rp2.299.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | HSTT38-C4 | 
|---|---|
| Unit | 1roll | 
| Standard | UL, CSA approved item | 
| Thickness After Shrinkage (mm) | 1.3 | 
| Color | yellow | 
| Rated Voltage (V) | 600 | 
| Shrinkage Temperature (°C) | 120 | 
| Length (m) | 30.5 | 
| Material | Polyolefin | 
| Shrinking Ratio | 50% | 
| Operating Temperature Range (°C) | -55 to 135 | 
| After Shrinking Inner Diameter (mm) | 38.1 | 
| Inner Diameter (φ mm) | 76.2 | 
| Length (mm) | 30500 | 
| TRUSCO Number | 101-8404 | 
| M Code | 73836288 | 
| Berat (Kg) | 0.9 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 November 2018 | 
| Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 | 
Informasi Produk
Feature
It is ideal for insulation, protection, end processing, identification of wiring inside the equipment.
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
 
        
 
    



















































































































































 
    
 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp