Nichiban Lakban Kertas Sealing (Selotip) 2541H24 Blue 1set(5rolls)

#Nomor SKU S008055459
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2541H24
Unit 1set(5rolls)
Color Blue
WxL 24mmx18m
Thickness 0.096mm
Viscosity 1.34N/10mm
Tensile Strength 33.2N/10mm
Base Material Japanese Paper
Adhesive Materials Acrylics
M Code 89627282
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Rewind is light, increases usability.
-Straight and finish is beautiful.
-Condensation surface also goes well.
-For glass

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait