TONE SUS Hexagon Socket S4H12 1pc

#Nomor SKU S008016733
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S4H12
Unit 1pc
Opposite Side Dimension 12mm
Input Drive 12.7mm
Bit Length 15mm
Total Length 68mm
M Code 39498514
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-High strength stainless steel is being employed.
-By inserting it into the ratchet handle, you can quickly tighten the hexagon socket head cap screw.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait