SHOWA Nitrile Stat C0710M White M 1set(100sheets)

#Nomor SKU S007956133
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C0710M
Unit 1set(100sheets)
Color White
Size M
Total Length 29cm
Around the Palm 19.6cm
Middle Finger Length 7.6cm
Thickness Approx 0.1mm
Surface Resistance 1x10<SUP>10</SUP>Ω
Material Nitrile Rubber
M Code 37091774
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gloves with less ion contamination, they are hardly generate impurities. Special treatment is applied to the inner surface, making it easier to put on/off.
Warning
Not a clean pack.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk