MIDORI ANZEN Pelindung Punggung Kaki MKPB2N 1set(2sheets)

#Nomor SKU S007923968
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MKPB2N
Unit 1set(2sheets)
Length 112mm
Width 170mm (when deployed)
Target Size 26.0 to 28.0cm
Core Material Aluminium
Band Material Leather/Rubber
M Code 49009956
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 22 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Armor protector for boots with toe box which protects the instep portion from falling objects and detachable.
Warning
Overlap between the front core of boots with toe box performance and the armor protector may not be safe unless they overlap by 3mm or more.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan