SPREW Sprew M81.25X2DNS 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S007802416
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M81.25X2DNS
Unit 1pack(100pcs)
Applicable Bolt Screw M8.0x1.25
Pilot Hole Diameter 8.4mm
M Code 37405435
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description






-By inserting it into a soft material such as light metal and plastic, it increases the fastening force when screwing.





-For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait