TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel TTG67 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | TTG67 |
---|---|
Unit | 1pc |
Cutting Diameter | 67 |
Throat Height | 12.4mm |
Shank Diameter | 13mm |
Blade thickness | 2.1mm |
M Code | 37285884 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm) . In case of using an electric drill, low speed is recommended at ?40 or more.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan