TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel TTG100 1pc

#Nomor SKU S007797673
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTG100
Unit 1pc
Cutting Diameter 100
Throat Height 12.4mm
Shank Diameter 13mm
Blade thickness 2.1mm
M Code 37285263
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm) . In case of using an electric drill, low speed is recommended at ?40 or more.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan