Asahi Tools Long Ball Point Hexagon Key Wrench AZS0910 1set

#Nomor SKU S007789577
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AZS0910
Unit 1set
Set Contents 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
M Code 10385986
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Since the tip flat angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to plug into the hexagon socket. By turning the screw from the angle of 25degrees at the tip by Ball-point machining at the tip, it is easy and quick to work even in a small place. Hardness: HRC54 to 59

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan