Merry Tools Slim-Head Pla Nippers 68S125 1pc
Rp649.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 68S125 |
---|---|
Unit | 1pc |
Cutting Performance Resin | Φ2mm |
Total Length | 125mm |
M Code | 2200265 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-Since the tip is particularly thin, it is easy to cut even in narrow crevices.
-Possible to cut resin up to Φ2mm.
Warning
-Resin means a soft resin, it is not suitable for use with hard resin such as acrylic and glass fiber.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan