SUPER TOOL Single-End Ratchet Wrench (Kunci Ratchet) RH22 1pc
Rp829.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RH22 |
---|---|
Unit | 1pc |
Opposite Side Dimension | 22mm |
Thickness | 40mm |
Total Length | 335mm |
M Code | 2182153 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Invert it front to back for reversal use. A cathodic electrodeposition coating finish. The gear pitch of the socket is coarse and fast tightening is possible. Safety rope mounting holes are provided for sizes of 17 to 46mm across-flat dimension.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |