NOGA External Thread Repair Tool NS2000 1pc
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NS2000 |
---|---|
Unit | 1pc |
Operating Range (mm) | 17 to 38 (11/16 to 1 1/2inch) |
Blade Edge Angle (°) | 60 |
Purpose of Use | Work Material: Iron, Aluminium. 60° for metric and unified threads. |
M Code | 5845077 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Description
- Repairs screw with collapsed ridge, rusty ridge, paint, etc., by simply rotating and squeezing damaged screw between two blades.- Can be used for any pitch screw regardless of inch or metric.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan