JST Solderless Terminal R148 1set(10pcs)
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | R148 |
---|---|
Unit | 1set(10pcs) |
Single Wire | 0.57 to 1.44mm |
Stranded Wire | 0.25 to 1.65mm² |
Electrical Wire Tying Range AWG | 22-16 |
Outer Dimensions | 8mm |
Stud Diameter | 4.3mm |
Total Length | 15.8mm |
Internal Dimensions | 1.7mm |
M Code | 60792533 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-A bare crimp terminal with rounded contact surface (tongue) and mounting hole for fixing screws.
-Used to connect soft copper stranded wire, or single electrical wire.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan