KO-KEN 25.4 Sq 12 Square Socket 8405M-69 1pc

#Nomor SKU S007649163
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8405M-69
Unit 1pc
Hole corner 12 corners
Width Across Flat 69mm
TRUSCO Number 853-1261
M Code 06934542
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Features
In addition to the opening which contacts the bolt / nut, the flat drive of the surface contact which dominantly adopts the surface contact which surely transmits the high torque without hurting the corner to the square drive part of the inserti
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan