KHK Steel Spur Gear SS168 1pc

#Nomor SKU S007630970
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS168
Unit 1pc
Number of Teeth 65
Reference Diameter (mm) Φ65
Tooth Width (mm) 10
Hole Diameter (mm) 10
Total Length (mm) 20
Shape S1
M Code 89795344
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 17 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-An abundant variety of modules and numbers of teeth are available at low prices and with rich applicability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan