Multi Insulation Resistance Tester for Pv Systems MISPV2 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MISPV2 |
---|---|
Unit | 1pc |
Rated Measuring Voltage | 500/100, 1000/2000V/MΩ |
Minimum Display | 0.01MΩ |
Voltage (V) | 600 (AC) |
M Code | 21503335 |
Berat (Kg) | 1.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 October 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Solar panel can be accurately measured even while generating power. Safe, no need to short circuit P phase and N phase. Can measure 4 ranges of 125/250/500/1000V as a conventional megger. Alternating current voltage (AC 0 to 599V) can be measured.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan