Tesa Tape UV Paper Tape 44355050 Blue 1unit
Rp249.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 44355050 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Blue |
| W x L | 50mmx50m |
| Thickness | 0.145mm |
| Tensile Strength | 38N/10mm |
| Base Material | Crepe Paper |
| Adhesive Materials | Rubber |
| Purpose of Use | For building exterior works/curing. |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 December 2025 |
Informasi Produk
Description
-Glue is hard to remain even after 2 weeks leaving as it is outdoors and it is excellent in adhesion on the mild curved surface as well.
-For building exterior works/curing.
-Viscosity 2.8N/10mm
-For building exterior works/curing.
-Viscosity 2.8N/10mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan