CANARY Small Scissors DS100 1unit

#Nomor SKU S007399240
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS100
Unit 1unit
Blade length 18mm
Blade thickness 1.5mm
Total Length 105mm
Blade Part Materials Stainless Steel knife blade (SUS420 J2)
Handle Materials ABS Resin
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Suitable for delicate paper craft.
-Possible to easily perform fine cutting work with a thin blade and a sharp blade edge.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan