goot NIppers YN10 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | YN10 |
---|---|
Unit | 1pc |
Cutting Performance (Copper Wire) | phi1.3mm |
Total Length | 140mm |
M Code | 17620697 |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 October 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Since the cut section is made in a horizontal way, there is no need to fear for impacting which can affect part bodies while cutting lead wire of any precision parts.- Special structure that enables easy cutting only with pressure applied by fingertips.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan