INA Linear Bushing KH1228 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KH1228 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Inner Diameter (mm) | 12 |
| Outer Diameter (mm) | 19 |
| Total Length (mm) | 28 |
| Seal | None |
| Working Temperature Range | -30 to 80°C |
| M Code | 36910246 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-Performs infinite linear motion by circulation of balls.
-The slots of the outer ring act as oil filler holes while properly circulating balls.
-A DIN standard product.
-Precise sliding parts of precision equipment, etc.
-The slots of the outer ring act as oil filler holes while properly circulating balls.
-A DIN standard product.
-Precise sliding parts of precision equipment, etc.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan