KEIBA High-Leverage Side Cutting Pliers PHL118 1pc

#Nomor SKU S007355802
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PHL118
Unit 1pc
Iron Wire phi2.8
Cutting Performance (Piano Wire) phi2.0mm
Cutting Performance VA Wire (VVF) 2.6mmx3 Core
Fall Prevention String Attaching Hole None
Total Length 203mm
Material Marutoloy (R1) (KA70CRF2)
M Code 19189677
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can easily cut piano wire and リ 2.6mm 3-core wire with the eccentric structure and the long blade.Uses the original high-grade steel material Marutoloy [[R1]] made by Kobe Steel Works.1996 Good Design Award winning product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait