EASTERN SEIKO Engineering Plastics Corting Precision Bearing E0624 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | E0624 |
---|---|
Unit | 1pc |
Bearing | 696ZZ |
Inner Diameter (mm) | 6 |
Outer Diameter (mm) | 24 |
Width (mm) | 6 |
Approximate load (N) | 150 |
Precision Grade | JIS B 1514 0 class |
Working Temperature (°C) | -20 to 80 |
Bearing Materials | Steel |
Peripheral Part Materials | Polyacetal Resin (POM) |
Bolt Part Materials | Steel |
M Code | 36906195 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-A plastic molded bearing with plastic molding bearings.
-The peripheral part has noise and vibration absorption effect compared with iron.
-Guide roller, door roller, for presser/clamper roller.
-The peripheral part has noise and vibration absorption effect compared with iron.
-Guide roller, door roller, for presser/clamper roller.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan