Custom Digital Themometer CT220 1unit
Rp949.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CT220 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Measurement Temperature Range (°C) | -50 to 150 |
| Minimum Temperature Display (°C) | 0.1 |
| Power Supply | AAA Dry Batteryx1 (sold separately) |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 65x18x100 |
| Probe Length (mm) | 3.5x80 |
| Cord Length (mm) | 100 |
| M Code | 37649893 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 October 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
-A small lightweight pocket size digital thermometer.
-Equipped with a data hold function, a HIGH/LOW alarm function, a clip and a stand.
-Equipped with a data hold function, a HIGH/LOW alarm function, a clip and a stand.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan