Hashimoto Cloth Air Filter2 A Type A1550 1pc

Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A1550
Unit 1pc
Collection Efficiency 33.3%
WxL 150mmx10m
Thickness 0.4mm
Initial Pressure Loss 26Pa
Winding Number 50sheet
Heat Resistant Temperature 140°C
Perforations Pitch 200mm
Material Flame Retardant Polyester
M Code 60860302
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Protect electronic components from oil mist and dust.
-Flame-resistant materials are used.
-Working period per sheet becomes longer with its thickness.
-Due to being equipped with perforations, dirty filters can be easily torn off.
-Dirt can be o

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan