O.H.INDUSTRIAL Forged Shackle Bow Type BC-07T 1pc
Rp66.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BC-07T |
---|---|
Unit | 1pc |
Surface Processing | Unichrome Plating |
Dimension B | 13mm |
Dimension E | 10mm |
Dimensions h | 21mm |
Dimensions g | 19mm |
Dimension F | 8mm |
Dimensions D(ɸmm) | 30mm |
Load Rating | 0.75t |
Dimensions c | 45mm |
Dimension A (mm) | 8 |
TRUSCO Number | 836-1968 |
M Code | 75387636 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 October 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
Heat Treated with Forged Goods
Usable
For Connection of Belt Slings etc.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan