JTC Extension Bar JTC-K1111 1set

#Nomor SKU S007126802
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-K1111
Unit 1set
Set Contents 6.3mm extension 50, 100, 150mm 9.5mm extension 45, 75, 150, 250mm 12.7mm extension 50, 75, 125, 250mm
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 17817092
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 October 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan