Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin) HWP-310 1unit
Rp72.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HWP-310 |
---|---|
Unit | 1unit |
Motor | 10HP |
Working Pressure | 16kg/cm² |
F.A.D | 786L/min |
Tank Capacity | 237L |
Dimensions | 1450x640x1150mm |
Berat (Kg) | 262.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 October 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 03 June 2025 |
Informasi Produk
Description
H Series.
- Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature.
- Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance.
- User-friendly-easy operation and maintenance.
- Various options for different application.
- Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature.
- Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance.
- User-friendly-easy operation and maintenance.
- Various options for different application.
Peringatan
- Tidak termasuk instalasi piping & lainnya. - Garansi 12 bulan untuk part mekanik tidak termasuk electrical part.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan