PISCO Pad Rubber Only (Material Silicon) VP25RS 1pc

#Nomor SKU S006767383
Wishlist
Rp99.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VP25RS
Unit 1pc
Material Silicon rubber
Pat Diameter 25mm
M Code 09501956
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement vacuum pad alone (for standard type)
Useable: Vacuum generator, in combination with a vacuum pump or the like, used in the suction conveyance or fixing of the workpiece.
Warning
Do not use under the following environment. 1. Outdoor 2. 3. corrosive gases exerted undue vibration or shock, flammable gases, chemicals, sea water, water, atmosphere or places with steam
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan