Katayama Chain K Standard Pinion Gear M5B35 1pc

#Nomor SKU S006685539
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M5B35
Unit 1pc
Material S45C
Shape S1
Number of Gears 35
Shaft hall 30mm
Gear Width 50mm
Module 5
Overall Length L 71mm
Surface Processing Black dye
Pressure Angle 20°
Boss BD 120mm
Tooth Profile Parallel tooth
Standard P 175mm
Tip D 185mm
Precision JIS N class 8 (JIS B 1702 - 1: 1998)
TRUSCO Number 333-3451
M Code 10292152
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 October 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait