NOK WR type for wear ring U-PK Series WR 19.2 15.2 8 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WR 19.2 15.2 8 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Part Number | GW0242P0 |
| Height h (mm) | 8 |
| Type | WR |
| Dimensions t (mm) | 2 |
| Dimension H (mm) | 8 |
| Material | Rare Freon (PTFE) |
| Inner Diameter d (Φmm) | 15.2 |
| Outer Diameter d (mm) | 19.2 |
| M Code | 83222283 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 September 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||