NOK Packing SPGC Type SPGC 24 30 4.4 1pc
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPGC 24 30 4.4 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Height h (mm) | 4.4 |
| Outer Diameter d (mm) | 30 |
| Dimension H (mm) | 4.7 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 24 |
| Part Number | GS1022F0 |
| Dimension C (mm) | 5 to 6 |
| Type | SPGC |
| Dimension R (mm) | 0.7 or less |
| Material | PTFE + Nitrile rubber (NBR) |
| M Code | 83214312 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 November 2025 |
Informasi Produk
Description
Special packings for piston seals
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan