NOK V Packing V99F Type V99F 355 387 7 1pc
Rp419.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | V99F 355 387 7 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Nitrile rubber with cloth |
Outer Diameter d (mm) | 387 |
Inner Diameter d (Φmm) | 355 |
Dimension D1 (mm) | D-3 |
Dimension d1 (Φmm) | d+3 |
Dimension C1 (mm) | 7.5 |
Type | V99F |
Dimension B (mm) | 7<sup>+0.8</sup><sub>-0.3</sub> |
Part Number | CV1608C0 |
M Code | 83198648 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan