NOK Packing DKH Type DKH 500 530 16 22 1pc
Rp6.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DKH 500 530 16 22 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension H (mm) | 16 <sup> +0.5 </ sup> <sub> -0.3 </ sub> |
| Inner Diameter d (Φmm) | 500 |
| Material | Nitrile rubber (NBR) |
| Height h (mm) | 22 |
| Outer Diameter d (mm) | 530 |
| Type | DKH |
| Part Number | AR6140B5 |
| Thickness t (mm) | 16 |
| M Code | 83194904 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan