NOK Sealing Gasket UPH Type UPH 1100 1140 20 1pc

#Nomor SKU S005987616
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UPH 1100 1140 20
Unit 1pc
Material Nitrile rubber (NBR)
Part Number CU2192D0
Outer Diameter d (mm) 1140
Dimension HA (mm) 22
Inner Diameter d (Φmm) 1100
Dimension C (mm) 12
Dimension D1 (mm) 1138 phi
Height h (mm) 20
Dimension HB (mm) 27
Type UPH
M Code 83201475
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Packing for both piston and rod seals
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan