NOK Sealing Gasket UPH Type UPH 570 600 17 1pc

#Nomor SKU S005987467
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UPH 570 600 17
Unit 1pc
Outer Diameter d (mm) 600
Dimension C (mm) 10
Dimension HA (mm) 18
Material Nitrile rubber (NBR)
Inner Diameter d (Φmm) 570
Dimension D1 (mm) 598 phi
Part Number CU2190D0
Height h (mm) 17
Dimension HB (mm) 23
Type UPH
M Code 83201292
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 September 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Packing for both piston and rod seals
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait