NOK Oil Seal (Sil Oli) SC406212 1pc
Rp65.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SC406212 |
---|---|
Unit | 1pc |
Width b (mm) | 12 |
Part Number | AC2390E0 |
Outer Diameter d (mm) | 62 |
Inner Diameter d (Φmm) | 40 |
Number of Contacts | 1 place |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Material | Fitting (outer) / Rubber |
TRUSCO Number | 355-1784 |
Type | SC |
Contact Part | Single lip (main lip) |
M Code | 00473821 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 September 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Oil seal for rotary shaft operation Oil seal when there is an object on one side and there is no dust
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |