Mitsuboshi Hyperflex Coupling Type MT MTG-60 1pc

#Nomor SKU S005817353
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MTG-60
Unit 1pc
Standard Deviation Angle
Elastic Body Inner Diameter E 26φ mm
Dimensions h 16 +/- 0.5mm
Shaft Hole Diameter d 1 twenty fourφ mm
Dimension M 18 +/- 1mm
Maximum Speed 6000min⁻¹ [rpm]
Material Flange: FC - 250 Elastic body: Synthetic rubber
Type Jaw type
Dimension I 19mm
Dimensions k 28mm
Outer Diameter 60φ mm
Shaft Hole Diameter d 2 twenty fourφ mm
Boss Diameter B 42φ mm
Moment of Inertia (kg.m²) 2.8 x 10 <sup> -4 </ sup>
Total length L (mm) 72
Maximum torque (N * m) 9.81
Standard Deviation (mm) 0.3
M Code 37187157
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 18 September 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait