NACHI Mata Bor Shank Lurus SD1.25 1.25mm 1box(10pcs)
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SD1.25 |
---|---|
Unit | 1box(10pcs) |
Overall Length (mm) | 45 |
Flute Length (mm) | 22 |
Point Shape | S type |
Diameter (mm) | 1.25 |
Material | High Speed Steel (HSS) |
Tolerance | h8 |
Helix Angle | 22 - 33 ° |
Point Angle (°) | 118 |
M Code | 08660802 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 13 September 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Mata bor umum yang digunakan dalam rentang aplikasi terluas.
Description
A general-purpose drill used in the widest range of applications.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |